Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM10 x 25
- Diámetro interno4.724 pulg.
- Presión de contacto del cubo11454 psi
- Empuje máximo transmitido52204 lb
- Exterior Diámetro5.8660 pulg.
- Tamaño del tornilloM10 x 25
- Peso9.7 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación60 lb-pie
- Par de torsión máximo transmitido8157 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo14
- Tipos de productosConjuntos de bloqueo bridado (interno)
- SerieB800