Motion
NOCHE BLANCA 1/2lb

JET-LUBE
WHITE KNIGHT 1/2lb

Lubricante antiagarrotamiento de uso general - 1/2 lb, lata, color: blanco
Artículo MI #03554477
No. Fabricante WHITE KNIGHT 1/2lb
Precio32.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JET-LUBE
WHITE KNIGHT 1/2lb

Lubricante antiagarrotamiento de uso general - 1/2 lb, lata, color: blanco
Artículo MI #03554477
No. Fabricante WHITE KNIGHT 1/2lb
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
Precio32.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1/2 lb

Detalles

  • Tipo antiagarrotamiento
    Grado alimentario
  • Certificación
    MIL-PRF-907E, NSF H1
  • Color
    Blanco
  • Composición
    Parabeno propílico
  • Capacidad del contenedor
    1/2 lb
  • Tipo de contenedor
    Puede
  • Características y beneficios
    • Un compuesto antiagarrotamiento de primera calidad desarrollado específicamente para su uso en aplicaciones en las que es posible el contacto accidental con alimentos y está compuesto completamente de ingredientes que cumplen con los requisitos de la NSF H1 •Este complejo antiagarrotamiento de aluminio protege las piezas metálicas de las agarrotamientos, deslumbramiento, óxido, corrosión y congelación por calor adhiriéndose tenazmente a la superficie metálica •WHITE KNIGHT proporciona un grado de seguridad y protección sin igual con cualquier otro producto •\n\nAPLICACIONES: \n- Maquinaria de embotellado\n- Engranajes de bomba, Motores\n- Maquinaria de embalaje\n- Cojinetes de horno y transportadores\n- Conjuntos de válvulas\n- Conjuntos de ajuste a presión\n- Tuercas, Pernos, Tornillos\n- Accionamientos de cadena\n- Accesorios de acero inoxidable\n- Accesorios de tubería\n- Juntas\n- Engranajes de gusano\n\nNota: No debe utilizarse en servicios de oxígeno.
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    1800 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -65 °F
  • Regulaciones
    Reglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Rango de temperatura
    -65 a +1800 °F
  • Tipo
    Propósito general
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Temperatura de trabajo
    -65 a 1800 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
16402 ANTICUERPO BLANCO DE GRADO ALIMENTICIO KNIGHT
  • Un compuesto antiagarrotamiento de primera calidad desarrollado específicamente para su uso en aplicaciones en las que es posible el contacto accidental con alimentos y está compuesto completamente de ingredientes que cumplen con los requisitos de NSF H1
  • Este antiagarrotamiento basado en complejo de aluminio protege las piezas metálicas de incautación, descascarillado, óxido, corrosión y congelación del calor al adherirse tenazmente a la superficie metálica
  • WHITE KNIGHT proporciona un grado de seguridad y protección sin igual con cualquier otro producto
  • \n\nAPLICACIONES: \n- Maquinaria de embotellado\n- Engranaje de engranajes de bomba, motores\n- Maquinaria de envasado\n- Rodamientos de transportadores y hornos\n- Conjuntos de válvulas\n- Engranajes de ajuste a presión\n- Tuercas, pernos, tornillos\n- Transmisiones de cadena\n- Accesorios de acero inoxidable\n- Accesorios de tuberías\n- Juntas\n- Engranajes de gusano\n\nNota: No apto para uso en servicios de oxígeno.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron