Motion
282536

HILTI
282536

Anclaje para hormigón, diámetro: 3/4", longitud total: 5-1/2", material: acero, empotramiento mínimo: 3-1/4"
Artículo MI #03558789
No. Fabricante 282536
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HILTI
282536

Anclaje para hormigón, diámetro: 3/4", longitud total: 5-1/2", material: acero, empotramiento mínimo: 3-1/4"
Artículo MI #03558789
No. Fabricante 282536
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    3/4 pulg.
  • Distancia mínima del borde
    2-1/2 pulg.
  • Incrustación mínima
    3-1/4 pulg.
  • Distancia mínima de separación
    3-1/4 pulg.
  • Longitud total
    5-1/2 pulg.
  • Longitud de la rosca
    3-7/16 pulg.
  • Cizalla Ultimate 4000 Psi Hormigón
    21410 lb
  • Concreto de 4000 psi de tensión final
    10245 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    10

Descripción general

Descripción del fabricante
282536 3/4X5-1/2 ANCLAJE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good