Motion
286018

HILTI
286018

Concrete Anchor, Diameter: 1", Overall Length: 9", Material: Steel, Minimum Embedment: 4-1/2"
Artículo MI #03558790
No. Fabricante 286018
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HILTI
286018

Concrete Anchor, Diameter: 1", Overall Length: 9", Material: Steel, Minimum Embedment: 4-1/2"
Artículo MI #03558790
No. Fabricante 286018
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1 pulg.
  • Incrustación mínima
    4-1/2 pulg.
  • Longitud total
    9 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2-1/4 pulg.
  • Cizalla Ultimate 4000 Psi Hormigón
    30500 lb
  • Concreto de 4000 psi de tensión final
    17500 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    5

Descripción general

Descripción del fabricante
286018 1X9 ANCLAJE