Motion
ISE70-F02-65
Presostato neumático PNP SMC® ISE70-F02-65 (1 salida), pantalla de función de conmutación de unidad, cuerpo con puerto, precisión: 2 %
Artículo MI #03631711
No. Fabricante ISE70-F02-65
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Presostato neumático PNP SMC® ISE70-F02-65 (1 salida), pantalla de función de conmutación de unidad, cuerpo con puerto, precisión: 2 %
Artículo MI #03631711
No. Fabricante ISE70-F02-65
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de carga máxima
    80 mA
  • Altura total
    48 mm
  • Longitud total
    90 mm
  • Ancho general
    34 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/4 BSPP
  • Peso
    0.64 lb

Detalles

  • Precisión
    2 %
  • País de origen
    JP
  • Mostrar
    Función de conmutación de la unidad
  • Conexión eléctrica
    Conector circular
  • Compensación de fluido
    Aire, gas no corrosivo, gas no inflamable
  • Rango de presión de funcionamiento
    De 0 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +50 °C
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Serie
    ISE50-80
  • Tiempo de respuesta de señal
    2.5 ms
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA/UL, ISO 1179, UL
  • Acción de cambio
    PNP (1 salida)

Descripción general

Descripción del fabricante
ISE70-F02-65 INTERRUPTOR DE PREPARACIÓN

También puede gustarle

Los clientes también compraron