Motion
FA-113.8TAVSE

Facom
FA-113.8TAVSE

Llave Ajustable - Longitud Total 8-15/32 in, Material de Acero, Acabado Pulido, Capacidad Máxima de Mandíbula 1.0625 in
Artículo MI #03632073
No. Fabricante FA-113.8TAVSE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Facom
FA-113.8TAVSE

Llave Ajustable - Longitud Total 8-15/32 in, Material de Acero, Acabado Pulido, Capacidad Máxima de Mandíbula 1.0625 in
Artículo MI #03632073
No. Fabricante FA-113.8TAVSE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    8-15/32 pulg.
  • Peso
    0.83 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia Aislamiento del mango: cambio de color naranja a amarillo
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Pulido
  • Color del mango
    Naranja
  • Número de Upc del fabricante
    662679983697
  • Capacidad máxima de la mordaza
    1.0625 pulg.
  • Escala de medición
    Escala incluida
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Tipo de llave
    Llave ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
FA-113.8TAVSE WR ADJ 1000V SE 8
  • Los topes para los dedos ayudan a mantener las manos seguras
  • 2 color de advertencia del mango de aislamiento: el color cambia de naranja a amarillo si la integridad del aislamiento se ve comprometida
  • Cabeza graduada, ángulo de 15 grados
  • Acabado pulido
  • La rueda gira en sentido antihorario; longitud total de 8-15/32-inch

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"