Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del gancho4 mm
- Ancho del gancho7.5 mm
- Longitud total215 mm
- Peso0.83 lb
Detalles
- Capacidad de diámetroDe 10 a 50 mm
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Para usar conTuercas de ranura lateral
- Estilo de mangoSimple
- Número de Upc del fabricante662679982140
- Estilo de llaveGancho
- VersatilidadAjustable
Descripción general
- El acabado satinado proporciona resistencia a la corrosión y agarre antideslizante
- El diseño de gancho se utiliza para apretar las ranuras laterales en collares, tuercas de bloqueo y cojinetes
- El diseño del engranaje de gusano permite ajustes de precisión