Motion
FA-117.B

Facom
FA-117.B

Llave de Llave - Estilo Pin, Capacidad 20 a 100 mm, OAL 245 mm
Artículo MI #03632086
No. Fabricante FA-117.B
Precio140.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Facom
FA-117.B

Llave de Llave - Estilo Pin, Capacidad 20 a 100 mm, OAL 245 mm
Artículo MI #03632086
No. Fabricante FA-117.B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio140.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    245 mm
  • Peso
    1.52 lb

Detalles

  • Aplicación
    Orificios en la cara
  • Capacidad de diámetro
    De 20 a 100 mm
  • Para usar con
    Tuercas de bloqueo
  • Estilo de mango
    Simple
  • Número de Upc del fabricante
    662679982201
  • Material
    Acero de aleación
  • Estilo de pasador
    Intercambiable
  • Estilo de llave
    Pasador
  • Versatilidad
    Ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
FA-117.B WR SPNR CLAVIJA DE AJUSTE DE CARA CR 4
  • El acabado satinado proporciona resistencia a la corrosión y un agarre antideslizante
  • Los pasadores maquinados de precisión proporcionan acoplamiento con orificios redondos en la cara de la tuerca
  • Cada pasador intercambiable redondo de doble extremo tiene dos diámetros para una variedad de aplicaciones

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"