Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza2-23/32 pulg.
- Grosor de la mordaza1-3/8 pulg.
- Longitud total8-9/32 pulg.
- Peso0.47 lb
Detalles
- Estilo de mangoAislado
- Incluye cortadorIncluye cortador
- Incluye pelador de cablesPelador de cables no incluido
- Estilo de superficie de mordazaMedia vuelta
- Número de Upc del fabricante662679983727
Descripción general
- 2 aislamiento del mango de advertencia de color: el color cambia de naranja a amarillo si la integridad del aislamiento se ve comprometida
- Aislado a 1000V CA o 1500 CC
- Cortador de alambre integrado
- Nariz bruñida