Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total136 mm
- Profundidad del casquillo11 mm
- Tamaño del enchufe7/16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoCromo satinado
- Número de Upc del fabricante662679987381
- Sistema de mediciónImperial
- Número de extremosDoble extremo
- Estilo de eje90° Offset
- Puntos de conexión6 PT
Descripción general
- Acabado satinado
- El diseño de ángulo y agujero pasante ayuda a acomodar varillas roscadas o una barra para un apalancamiento adicional, sin afectar la fuerza de la llave
- Hueco profundo en un extremo y enchufe abierto en el otro que se ajusta sobre los pernos salientes