Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza2.7 mm
- Ancho de la cabeza exterior14 x 16 mm
- Longitud total80 mm
- Tamaño de la llave6 x 7 mm
Detalles
- Ángulo de desplazamiento15 °
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de mangoPlano
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de extremosDoble extremo
- Tipo de llaveCabezal en ángulo