Motion
FM-34.7

Facom
FM-34.7

Llave de cabeza angulada - 7 mm, tipo de cabeza angulada, doble extremo, acabado cromado
Artículo MI #03632309
No. Fabricante FM-34.7
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Facom
FM-34.7

Llave de cabeza angulada - 7 mm, tipo de cabeza angulada, doble extremo, acabado cromado
Artículo MI #03632309
No. Fabricante FM-34.7
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza
    2.7 mm
  • Ancho de la cabeza exterior
    15 mm
  • Longitud total
    80 mm
  • Tamaño de la llave
    7 mm

Detalles

  • Ángulo de desplazamiento
    15 °, 75 °
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Plano
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Tipo de llave
    Cabezal en ángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
FM-34.7 WR OE 15-75 SRT 7MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"