Motion
FM-45.55

Facom
FM-45.55

Llave de extremo abierto - 55 mm, extremo único, material de acero, acabado pulido
Artículo MI #03632338
No. Fabricante FM-45.55
Precio86.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Facom
FM-45.55

Llave de extremo abierto - 55 mm, extremo único, material de acero, acabado pulido
Artículo MI #03632338
No. Fabricante FM-45.55
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
Precio86.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza
    16 mm
  • Ancho de la cabeza exterior
    112.5 mm
  • Longitud total
    460 mm
  • Tamaño de la llave
    55 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Pulido
  • Estilo de mango
    Plano
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de extremos
    Extremo único

Descripción general

Descripción del fabricante
FM-45.55 WR OE EXTREMO SGL 55MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"