Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Grosor de la cabeza22 mm
- Ancho de la cabeza exterior62 mm
- Longitud total265 mm
- Peso2.05 lb
- Tamaño de la llave41 mm
Detalles
- Ángulo de desplazamiento30 °
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de mangoTubular
- Número de Upc del fabricante662679982959
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de extremosExtremo único
- TrinqueteTrinquete no incluido
- Puntos de conexión12 PT
- Tipo de llaveLlave de caja estándar
Descripción general
- Se vende individualmente