Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Grosor de la cabeza6.4 mm
- Ancho de la cabeza exterior15.5 x 16.5 mm
- Longitud total128 mm
- Peso0.15 lb
- Tamaño de la llave10 x 11 mm
Detalles
- Ángulo de desplazamiento30 °
- Recubrimiento de acabadoCromo satinado
- Estilo de mangoPlano
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de extremosDoble extremo
- TrinqueteTrinquete no incluido
- Puntos de conexión12 PT
- Tipo de llaveLlave de caja estándar