Motion
FM-59.21X23

Facom
FM-59.21X23

Llave de caja estándar - Sistema métrico, Llave de 21 x 23 mm, Extremo doble
Artículo MI #03632399
No. Fabricante FM-59.21X23
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Facom
FM-59.21X23

Llave de caja estándar - Sistema métrico, Llave de 21 x 23 mm, Extremo doble
Artículo MI #03632399
No. Fabricante FM-59.21X23
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Grosor de la cabeza
    11.6 mm
  • Ancho de la cabeza exterior
    31.2 x 33.8 mm
  • Longitud total
    217 mm
  • Peso
    0.52 lb
  • Tamaño de la llave
    21 x 23 mm

Detalles

  • Ángulo de desplazamiento
    30 °
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo satinado
  • Estilo de mango
    Plano
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Trinquete
    Trinquete no incluido
  • Puntos de conexión
    12 PT
  • Tipo de llave
    Llave de caja estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
FM-59.21X23 CAJA WR STR 21X23MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good