Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total370 mm
- Profundidad del casquillo35 mm
- Tamaño del enchufe36 mm
Detalles
- Recubrimiento de acabadoCromo satinado
- Número de Upc del fabricante662679982089
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de extremosDoble extremo
- Estilo de eje90° Offset
- Puntos de conexión12 PT, 6 PT
Descripción general
- El diseño de ángulo y agujero pasante ayuda a acomodar varillas roscadas o una barra para un apalancamiento adicional, sin afectar la fuerza de la llave
- Hueco profundo en un extremo y enchufe abierto en el otro que se ajusta sobre los pernos salientes
- El acabado satinado proporciona resistencia a la corrosión y un agarre antideslizante
- Llave de boca abierta en ángulo
- Stanley Proto - FM-76.36