Motion
FM-76.6

Facom
FM-76.6

Llave de Vaso Sólida, Eje Offset 90° , Longitud Total: 102mm, Sistema métrico, Doble Extremo, Puntos de Vaso: 12 PT, 6 PT
Artículo MI #03632449
No. Fabricante FM-76.6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Facom
FM-76.6

Llave de Vaso Sólida, Eje Offset 90° , Longitud Total: 102mm, Sistema métrico, Doble Extremo, Puntos de Vaso: 12 PT, 6 PT
Artículo MI #03632449
No. Fabricante FM-76.6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    102 mm
  • Profundidad del casquillo
    6 mm
  • Tamaño del enchufe
    6 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromo satinado
  • Número de Upc del fabricante
    662679981785
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Estilo de eje
    90° Offset
  • Puntos de conexión
    12 PT, 6 PT

Descripción general

Descripción del fabricante
FM-76.6 WR 90 SKT 6X12PT 6MM
  • Acero
  • El diseño de ángulo y agujero pasante admite varillas roscadas o una barra para un apalancamiento adicional sin afectar
  • Hueco profundo en un extremo y enchufe abierto en el otro que se ajusta sobre los pernos salientes
  • Llave de extremo de enchufe
  • Cabezal fijo estilo cabeza
  • Paquete:6/EA