Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Exterior Diámetro2.0400 pulg.
- En general Ancho1.3700 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción205TTB BRG
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Descripción largaEste rodamiento especial radial agrícola es un tipo de orificio recto con diámetro de orificio de 0.7500 in, cierre doble sellado, diámetro exterior de 2.0400 in y ancho total de 1.3700 in dentro de los rodamientos de líneas agrícolas y agrícolas.
- Número de catálogo del fabricante205TTB
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Serie200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO4547359517224
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver folleto
Catálogo de alimentos y bebidas NTN Sentinel A 2201La serie Sentinel de NTN es una línea premium de productos resistentes a la corrosión desarrollados para condiciones difíciles de la industria de alimentos y bebidas.
Ver folleto
NTN Sentinel Series elimina el plazo de entrega para la historia de éxito de la producción avícolaUno de los mayores productores avícolas de Estados Unidos estaba experimentando un plazo de entrega prolongado para los cojinetes utilizados en su equipo de embalaje.
Ver estudio de caso
La serie Sentinel de NTN perfora durante el tiempo de inactividad en la planta de procesamiento de aves de corralEl equipo de ingeniería y asistencia de ventas de NTN realizó una evaluación integral de la máquina de cosechadora e identificó 15 rodamientos susceptibles a fallas debido a la corrosión causada por la exposición al agua.
Ver estudio de caso
Más recursos
Mantenimiento a la mitad de los cojinetes de bolas sellados NTN en la línea de verificación del sello de bolsa
Un importante productor de patatas fritas y otros productos de aperitivos estaba experimentando fallos en su línea de verificación de sellos de bolsas de patatas fritas casi todos los meses debido a los frecuentes lavados necesarios para el área de producción.
NTN Cojinetes Bal sellados Tiempo de actividad cuádruple en prensa de impresión de caja de leche
Una gran planta de la industria de procesamiento y envasado de alimentos estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en dos de las prensas de impresión de su línea de envasado de cartón de leche.