Motion
NFD16G/8M
Guantes resistentes a los cortes - Tamaño mediano, ANSI Nivel de corte A2, Revestimiento Dyneema
Artículo MI #03642751
No. Fabricante NFD16G/8M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes - Tamaño mediano, ANSI Nivel de corte A2, Revestimiento Dyneema
Artículo MI #03642751
No. Fabricante NFD16G/8M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Medio

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Poliuretano
  • Color
    Gris
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de poliuretano
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    3
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    3
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del revestimiento/cubierta
    Disneema
  • Estándares cumplidos
    21 CFR, FDA, USDA
  • Tipo
    Resistente a los cortes

Descripción general

Descripción del fabricante
NFD16G/8M

También puede gustarle

Los clientes también compraron