Motion
DC645
Zócalo neumático Air Chief - Material de cuerpo de acero, 1/2 pulg., espiga de manguera, 300 psi psi, 3/8 pulg. Tamaño del cuerpo
Artículo MI #03655671
No. Fabricante DC645
Precio36.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo neumático Air Chief - Material de cuerpo de acero, 1/2 pulg., espiga de manguera, 300 psi psi, 3/8 pulg. Tamaño del cuerpo
Artículo MI #03655671
No. Fabricante DC645
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
Precio36.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Peso
    0.270 lb

Detalles

  • Aplicación
    Automoción, neumática
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    Conector de manguera de 1/2 pulg.
  • Caudal
    70 cfm
  • Tipo de conexión de manguera
    Punta de manguera
  • Intercambio estándar
    Automoción Tru-Flate
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Rango de presión de trabajo
    251 a 350 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
DC645 ACOPLADOR

También puede gustarle

Los clientes también compraron