Motion
6402824
Plaquita de torneado y ranurado de doble extremo estilo GIP de metal duro recubierto de grado submicrónico IC908 TiN/TiAlN
Artículo MI #03659429
No. Fabricante 6402824
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de torneado y ranurado de doble extremo estilo GIP de metal duro recubierto de grado submicrónico IC908 TiN/TiAlN
Artículo MI #03659429
No. Fabricante 6402824
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1 mm
  • Longitud de la plaquita
    15.3 mm
  • Corte máximo Ancho  
    2 mm
  • Ángulo de alivio
    7 °

Detalles

  • Aplicación
    Ranurado y torneado
  • Rompevirutas
    P
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiAlN
  • Código de estilo de plaquita completa
    GIP 2.00-1.00
  • Estilo de plaquita
    GIP
  • Calidad del fabricante
    IC908
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    Submicrón
  • Individual o doble Finalizar  
    Doble

Descripción general

Descripción del fabricante
6402824 GIP 2.00-1.00 IC908

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron