Motion
6402429
Barra de mandrinar tipo biselado y mandrinado de metal duro con revestimiento de TiN y diámetro de mango de 7mm con a y a
Artículo MI #03659499
No. Fabricante 6402429
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Barra de mandrinar tipo biselado y mandrinado de metal duro con revestimiento de TiN y diámetro de mango de 7mm con a y a
Artículo MI #03659499
No. Fabricante 6402429
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.2 mm
  • Profundidad máxima del orificio
    19 mm
  • Diámetro mín. del orificio
    6.3 mm
  • Longitud total
    35 mm
  • Diámetro del mango
    7 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Metal duro
  • Tipo de barra de mandrinar
    Aburrimiento y biselado
  • Ángulo del bisel
    45 °
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Comp. de manguito de soporte
    Usar con soporte o manguito
  • Material
    Metal duro
  • Serie
    PICCOCUT

Descripción general

Descripción del fabricante
6402429 PICCO R 060.7-20 IC228

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"