Especificaciones
Dimensiones
- Desde el centro hasta el filo de corte0.14 pulg.
- Diámetro mín. del orificio0.275 pulg.
- Longitud total4 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
Detalles
- Tipo de barraS-SWUBR 4-5
- Barra de mandrinar o cabezalBarra de mandrinar
- Comp. estilo plaquita completaWBMT
- Administración de refrigeranteInterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Código de portaherramientas completoS-SWUBR 4-5
- Insertar método de retenciónSolo tornillo
- Estilo de plaquitaWBMT
- Número de insertos de cabeza de mandrinar1
- Piezas y accesoriosTornillo de sujeción (SR 14-552), llave (T-6/5)
- SerieE/S-SWUBR/L
- Material del portaherramientasAcero