Motion
C258C
Cilindro hidráulico/Ram - Retorno de resorte/acción simple, capacidad de 25 toneladas, 8.250 in carrera, 12.750 in retraído, 21.000 in extendido
Artículo MI #03662145
No. Fabricante C258C
Precio1,772.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro hidráulico/Ram - Retorno de resorte/acción simple, capacidad de 25 toneladas, 8.250 in carrera, 12.750 in retraído, 21.000 in extendido
Artículo MI #03662145
No. Fabricante C258C
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
Su precio$1,772.89/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De base a puerto
    1.000 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.310 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.563 pulg.
  • Longitud de rosca del collar
    1.938 pulg.
  • Altura extendida
    21.000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.375 pulg.
  • Varilla del pistón Diámetro  
    2.250 pulg.
  • Altura retraída
    12.750 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    8.250 pulg.
  • Profundidad de la rosca
    0.750 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2 – 13
  • Peso
    25.60 lb

Detalles

  • Accionamiento
    De acción única / Retorno de primavera
  • Rosca del cuello
    3-5/16 – 12
  • Capacidad del cilindro
    25 toneladas
  • Material del cilindro
    Acero
  • Área efectiva
    5.150 pulg.2
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Número de orificios
    2
  • Capacidad de aceite
    42.500 pulg.3
  • Profundidad y rosca interna de la barra del pistón
    1-1/2 – 16 x 7/8
  • Protuberancia de la barra del pistón
    0.375 pulg.
  • Serie / Tipo
    Serie C / Uso general
  • Toneladas a 10000 psi
    25.80 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
C258C CILINDROS, 25 TONELADAS Y 8 1/4 CICLOS
  • El rodamiento de aluminio y bronce reduce el desgaste causado por cargas descentradas, la fuerza del resorte de azimo acelera la retracción del pistón, cuerpo de acero sólido para mayor durabilidad, la varilla del pistón cromada resiste el desgaste y la corrosión, orificios de montaje de la base para el posicionamiento
  • El tamaño máximo de los resortes acelera el retorno del pistón y aumenta la vida útil del resorte
  • Cuerpo de cilindro de acero sólido para mayor durabilidad
  • La varilla del pistón cromada resiste el desgaste y la corrosión
  • Amplia gama de accesorios disponibles para roscar en la varilla del pistón, el collarín o la base del cilindro
  • Orificios de montaje de base estándar en cilindros de 5 a 55 toneladas; opcional en cilindros de 75 y 100 toneladas
  • Un medio acoplador hembra NPTF de 3/8" es estándar