Motion
LFR50/8-NPP

INA (SCHAEFFLER)
LFR50/8-NPP

Rodillo de horquilla con ranura en V - 24 mm Diámetro del rodillo, 11 mm Ancho, 8 mm Diámetro del orificio, Sellado
Artículo MI #03662244
No. Fabricante LFR50/8-NPP
Precio182.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
LFR50/8-NPP

Rodillo de horquilla con ranura en V - 24 mm Diámetro del rodillo, 11 mm Ancho, 8 mm Diámetro del orificio, Sellado
Artículo MI #03662244
No. Fabricante LFR50/8-NPP
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
Precio182.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Ángulo de ranura
    30 °
  • Punto Diámetro  
    22.8 mm
  • Rodillo Diámetro  
    24 mm
  • Rodillo Ancho  
    11 mm
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla con ranura en V
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3670 N
  • Capacidad de carga estática radial
    2280 N
  • Forma del rodillo
    Ranurado en V
  • UPC_NO
    4012802799514

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE ORUGA TIPO HORQUILLA LFR50/8-NPP
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
Los clientes también compraron