Motion
P59
Bomba manual de dos velocidades para cilindros de acción simple - Capacidad de aceite de 55.000 in3, Presión máx. de 10000 psi, Volumen máx. de 0.160 in3 por carrera, Válvula 2-Way
Artículo MI #03662382
No. Fabricante P59
Precio975.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba manual de dos velocidades para cilindros de acción simple - Capacidad de aceite de 55.000 in3, Presión máx. de 10000 psi, Volumen máx. de 0.160 in3 por carrera, Válvula 2-Way
Artículo MI #03662382
No. Fabricante P59

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$975.85/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Esfuerzo de manejo
    145.00 lb
  • Tamaño del puerto de aceite
    3/8 NPTF
  • Altura total
    7.000 pulg.
  • Longitud total
    23.000 pulg.
  • Ancho general
    4.750 pulg.
  • Peso
    17.20 lb

Detalles

  • Ángulo del mango
    38°
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima a baja velocidad
    325 psi
  • Presión máxima de funcionamiento
    10000 psi
  • Capacidad de aceite
    55.000 pulg.3
  • Tipo de bomba
    Dos velocidades
  • UPC_NO
    662536002622
  • Capacidad de aceite utilizable
    45.000 pulg.3
  • Usar con tipo de elevador
    Cilindro de acción simple
  • Tipo de válvula
    2-Way
  • Volumen por carrera a alta presión
    0.160 pulg.3
  • Volumen por carrera a baja presión
    0.662 pulg.3

Descripción general

Descripción del fabricante
P59 MANO DE BOMBA DOS VELOCIDADES
  • La bomba cambia automáticamente a la etapa de elevación de alta presión al entrar en contacto con la carga
  • Toda la construcción de metal no se quema en entornos de soldadura
  • Dos velocidades reducen los recorridos del mango para que trabaje más rápido y más fácil
  • El mango de metal moldeado proporciona menos flexibilidad y reduce la fatiga del operador
  • Práctico puerto de llenado que permite llenar las bombas en posición horizontal o vertical
  • La válvula de alivio en el interior de la válvula de retención evita que las cargas se desplacen hacia abajo
  • La perilla grande de la válvula proporciona un mayor control para medir lentamente las cargas hacia abajo

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron