Motion
LSS100H-02-S100L8R

SYSTEM PLAST
LSS100H-02-S100L8R

Nivelador articulado de acero inoxidable - Serie de acero inoxidable, carga estática máx. de 11000 lb, vástago articulado ±4° , rosca de vástago 1-8 , diámetro de base de 3.9400 in, dos orificios de tracción, OAL de 8.8200 in, vástago de acero inoxidable, base de acero inoxidable
Artículo MI #03662588
No. Fabricante LSS100H-02-S100L8R
Precio268.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
LSS100H-02-S100L8R

Nivelador articulado de acero inoxidable - Serie de acero inoxidable, carga estática máx. de 11000 lb, vástago articulado ±4° , rosca de vástago 1-8 , diámetro de base de 3.9400 in, dos orificios de tracción, OAL de 8.8200 in, vástago de acero inoxidable, base de acero inoxidable
Artículo MI #03662588
No. Fabricante LSS100H-02-S100L8R
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
Precio268.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    3.9400 pulg.
  • Carga estática máxima
    11000 lb
  • Longitud total
    8.8200 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Soporte de cinta transportadora y maquinaria con almohadilla antideslizante, superficie pulida y diseño sanitario.
  • Material base
    Acero inoxidable
  • Material de fijación
    No aplicable a este producto
  • Tipo de nivelador
    Nivelador de acero inoxidable
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de orificio de montaje
    Dos orificios de retraso
  • Serie
    LSS100
  • Articulación del vástago
    ±4°
  • Material del vástago
    Acero inoxidable
  • Rosca del vástago
    1-8
  • Almohadilla de vibración
    Caucho antideslizante

Descripción general

Descripción del fabricante
37740 NIVELADORES DE TRANSPORTADORES
  • Nivelador SaniStar de acero inoxidable para soporte de transportadores y maquinaria. Husillo y arandela AISI 304 de acero inoxidable. Base AISI 304 de acero inoxidable + vulcanizado, dureza de 70 en tierra, caucho. Superficie pulida. Diseño sanitario.