Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes5:1, 9:1, o 15:1 25:1 35:15
- Tamaño del reductor del fabricante207
- Longitud total de la base del motor20.2500 pulg.
- Ancho total de la base del motor20.0000 pulg.
- Base del motor al centro de salidaDe 8.06 a 19.94 pulg.
- Tamaños de estructura NEMA56T a 286T
- Peso120.00 lb
Detalles
- Número de catálogo del fabricante207 KIT DE MM SUPERIOR ALTO
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460576909
- MaterialAcero
- Tipo de componente de montajeKit de montaje del motor
- Configuración de montajeParte superior
Descripción general
- Todos los rodamientos estándar de construcción de acero, base de motor ajustable: los rodamientos de rodillos cónicos disponibles comercialmente proporcionan la máxima capacidad de carga suspendida.