Motion
GR 52 RSS/MI 42

MCGILL
GR 52 RSS/MI 42

Juego de cojinetes de rodillos de aguja - 2.6250 pulg. de diámetro interior, 4.2500 pulg. de diámetro exterior, 1.7500 pulg. de ancho, sellado
Artículo MI #03664619
No. Fabricante GR 52 RSS/MI 42
Precio637.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCGILL
GR 52 RSS/MI 42

Juego de cojinetes de rodillos de aguja - 2.6250 pulg. de diámetro interior, 4.2500 pulg. de diámetro exterior, 1.7500 pulg. de ancho, sellado
Artículo MI #03664619
No. Fabricante GR 52 RSS/MI 42
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
Precio637.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.2500 pulg.
  • Ancho general
    1.7500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    RBEC-1
  • Peso
    3.76 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Sin retenedor
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Anillo interior compatible
    MI 42
  • País de origen
    México
  • Capacidad de carga dinámica
    25100 lbf
  • Bridas
    Sin brida
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    GR 52 RSS/MI 42
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166128272
  • Material
    52100 Acero de cojinete
  • RPM Máx.
    1175 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Rodillo de aguja de carrera mecanizado con cojinetes de anillo interior
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Juegos de cojinetes de rodillos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    25100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    63800 lbf
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Material del sello
    Labio de goma
  • Serie
    Cojinete Guiderol
  • Estándares cumplidos
    ABMA, ISO
  • Capacidad de carga estática
    63800 lbf
  • UPC_NO
    726166128272

Descripción general

Descripción del fabricante
GR 52 RSS/MI 42 GR SERIE 500
  • Cojinete de aguja de carrera mecanizado
  • Complemento completo de elementos de enrollado de aguja guiados por el centro
  • Ranura de lubricación anular
  • Doble tapa de goma con ambos bordes de sellado
  • Con anillo interior separable

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo