Motion
MR 26 SRS PD

MCGILL
MR 26 SRS PD

Cojinete de rodillo de aguja - 1.6250 pulg. de diámetro interior, 2.1875 pulg. de diámetro exterior, 1.2500 pulg. de ancho, sellado
Artículo MI #03664641
No. Fabricante MR 26 SRS PD
Precio198.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCGILL
MR 26 SRS PD

Cojinete de rodillo de aguja - 1.6250 pulg. de diámetro interior, 2.1875 pulg. de diámetro exterior, 1.2500 pulg. de ancho, sellado
Artículo MI #03664641
No. Fabricante MR 26 SRS PD
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
Precio198.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.6250 pulg.
  • Radio de filete
    0.0600 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.1875 pulg.
  • En general Ancho  
    1.2500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    RBEC-1
  • Peso
    0.41 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Anillo interior compatible
    MI 21
  • País de origen
    México
  • Capacidad de carga dinámica
    10600 lbf
  • Bridas
    Sin brida
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja 5452620973 tiene un diámetro de orificio de 1.6250 pulgadas, un diámetro exterior de 2.1875 pulgadas, un ancho total de 1.2500 pulgadas, un tipo de cierre sellado y un peso de 0.41 libras, lo que lo hace adecuado para sistemas automotrices.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    MR 26 SRS PD
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166066574
  • Material
    52100 Acero de cojinete
  • RPM Máx.
    2350 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Rodillo de aguja de carrera mecanizado sin cojinetes de anillo interior
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16400 lbf
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Material del sello
    Labio de goma
  • Serie
    Cojinete del Cagerol
  • Estándares cumplidos
    ABMA, ISO
  • Capacidad de carga estática
    16400 lbf
  • UPC_NO
    726166066574

Descripción general

Descripción del fabricante
MR 26 SRS PD SERIE MR 500
  • Cojinete de aguja de carrera mecanizado
  • Elementos de enrollado de aguja retenidos (envasados)
  • Ranura de lubricación anular
  • Juntas dobles con tapa de goma con un labio hacia dentro y un labio hacia fuera
  • Sin grasa llena de fábrica

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo