Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del centro del perno al centro5.1300 pulg.
- Diámetro interno2.0000 pulg.
- Longitud total6.6800 pulg.
- Ancho general0.0920 pulg.
- Peso0.51 lb
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante4BSS-32 PROTECCIÓN
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461341889
- MaterialJunta de caucho de nitrilo y placa de acero inoxidable 304
- Tipo de productoProtectores laterales traseros
- EstiloEscudo de la parte posterior
Descripción general
- Reduce el contacto con la humedad del cojinete
- Mejora la resistencia del montaje
- Ranura de drenaje que reduce la acumulación de humedad
- prueba de sincronización de ecat pim