Motion
PHE25-N
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 25 mm, carcasa de hierro fundido, collarín excéntrico
Artículo MI #03690238
No. Fabricante PHE25-N
Precio212.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 25 mm, carcasa de hierro fundido, collarín excéntrico
Artículo MI #03690238
No. Fabricante PHE25-N
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
Precio212.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Altura total
    70 mm
  • Longitud total
    99 mm
  • Peso
    1.82 lb

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de catálogo del fabricante
    PHE25-N
  • Número de Upc del fabricante
    4012802810707
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14000 N
  • Serie
    PHE
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    4012802810707

Descripción general

Descripción del fabricante
PHE25-N