Motion
209717
Pintura en espray: rojo cosechadora internacional, tamaño de contenedor de 15 oz, exterior, acabado brillante, esmalte, rango de cobertura de 14 ft2, tiempo de secado de 1 a 2 h
Artículo MI #03690527
No. Fabricante 209717
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pintura en espray: rojo cosechadora internacional, tamaño de contenedor de 15 oz, exterior, acabado brillante, esmalte, rango de cobertura de 14 ft2, tiempo de secado de 1 a 2 h
Artículo MI #03690527
No. Fabricante 209717

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    15 oz
  • Rango de cobertura
    14 pies2
  • Tamaño
    15 OZ. PULVERIZAR

Detalles

  • Color
    Cosecha internacional roja
  • Familia de colores
    Rojo
  • Tiempo de secado
    De 1 a 2 horas
  • Exposición
    Exterior
  • Finalizar
    BRILLO
  • Temperatura máxima de aplicación
    +38 °C
  • Temperatura mínima de aplicación
    +10 °C
  • Tipo de boquilla
    360 grados ajustables
  • Tipo de resina
    Esmalte
  • UPC_NO
    020066124960
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    523 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
209717 COSECHADORA INTERNACIONAL GRANJA ROJA EQ AERO

También puede gustarle

Los clientes también compraron