Motion
15503750
Broca de troquel y canal recto, tamaño de broca: 3/8", longitud del canal: 1-13/16"
Artículo MI #03692681
No. Fabricante 15503750
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de troquel y canal recto, tamaño de broca: 3/8", longitud del canal: 1-13/16"
Artículo MI #03692681
No. Fabricante 15503750
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    3/8 pulg.
  • Longitud del canal
    1-13/16 pulg.
  • Longitud total
    3-1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    Submicrón
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Tipo de punto
    Cuatro facetas, con muesca, punta adelgazada
  • Serie
    155

Descripción general

Descripción del fabricante
15503750 CD 3/8 155 SC SFDD 3-1/8OAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron