Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje1/2 pulg.
- Diámetro interior del orificio2 pulg.
- Ancho de la cara2 pulg.
- Longitud del buje2-7/16 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura2 pulg.
- Diámetro de la rueda4 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a la corrosión
- ID del cojinete1/2 pulg.
- Color principalNEGRO
- DurezaDe 78 a 82 Shore D
- Tolerancia al calor-30 a 220 °F
- Capacidad de carga2160 lb
- Rango de capacidad de carga2,000 a 3,999 lb
- Número de catálogo del fabricanteNX0422808
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 220 °F
- Color de la banda de rodaduraNEGRO
- Material de la banda de rodaduraNYLON - TRONIX
- Tipo de banda de rodaduraCorona
- TipoRUEDA
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de cojinete de ruedaBOLA DE PRECISIÓN
- Tipo de material de ruedaPolímero de alto impacto