Motion
110NX04228R
Material de la rueda de nailon, 4.0000 pulg. de diámetro de la rueda, capacidad de carga de 2000 lb
Artículo MI #03700216
No. Fabricante 110NX04228R
Precio99.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material de la rueda de nailon, 4.0000 pulg. de diámetro de la rueda, capacidad de carga de 2000 lb
Artículo MI #03700216
No. Fabricante 110NX04228R
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
Su precio$99.99/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de montaje
    5.6250 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4.0000 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Plataformas rodantes, camiones de plataforma, soportes de chatarra metálica, accesorios de herramientas, línea de remolque, carros de utilidades
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Dureza
    78-82 Costa D
  • Capacidad de carga
    2000 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Serie
    110
  • Tipo de cojinete
    Bola de precisión
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola de precisión
  • Color de la rueda
    Polímero negro
  • Material de la rueda
    Nailon
  • Tipo de material de rueda
    Nailon
  • Tipo de rueda
    NX - Polímero Trionix

Descripción general

Descripción del fabricante
110NX04228R 4X2 NYL RID RUEDA SUPERIOR PLT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"