Motion
20TM03201S
Rueda giratoria con ruedas y placa giratoria - Serie 20 , Material de rueda fenólica, Diámetro de rueda de 3 pulg., Ancho de cara de 1-13/16 pulg., Capacidad de carga de 1000 lb
Artículo MI #03702193
No. Fabricante 20TM03201S
Precio50.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria con ruedas y placa giratoria - Serie 20 , Material de rueda fenólica, Diámetro de rueda de 3 pulg., Ancho de cara de 1-13/16 pulg., Capacidad de carga de 1000 lb
Artículo MI #03702193
No. Fabricante 20TM03201S
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
Precio50.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    0.35 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-13/16 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    2-3/8 x 3-3/8 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-3/8 x 3-3/8 pulg.
  • Altura de montaje
    3.9688 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    3-1/8 x 4-1/8 pulg.
  • Cable giratorio Longitud  
    13/16 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    3 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a la corrosión
  • Forma del orificio del perno
    Ronda
  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    1,000 a 1,999 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Máquina empresarial de bajo perfil
  • Serie de ruedas
    Serie 20
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Material del núcleo
    Resina fenólica
  • Capacidad de carga
    1000 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Acabado/revestimiento de la plataforma
    Enchapado en zinc
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo
  • Tipo de material de rueda
    Fenólico

Descripción general

Descripción del fabricante
20TM03201S

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"