Motion
KM-26
Tuerca de retención - Tamaño de rosca M130 X 2.0 , 165 mm OD, 149 mm Diámetro frontal, 21 mm Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #03705554
No. Fabricante KM-26
Precio117.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de retención - Tamaño de rosca M130 X 2.0 , 165 mm OD, 149 mm Diámetro frontal, 21 mm Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #03705554
No. Fabricante KM-26

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio117.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    473 kN
  • Cara Diámetro  
    149 mm
  • Exterior Diámetro  
    165 mm
  • Ancho general
    21 mm
  • Rosca Tamaño  
    M130x2 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Instrucciones de instalación
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    MB-26
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KM
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    751968602606

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO MÉTRICA KM-26

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle