Motion
TP-GLT10-115

DODGE
TP-GLT10-115

TP-GLT10-115
Artículo MI #03709673
No. Fabricante TP-GLT10-115
Precio1,128.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TP-GLT10-115

TP-GLT10-115
Artículo MI #03709673
No. Fabricante TP-GLT10-115
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
Precio1,128.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del orificio
    1.9400 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.9375 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    TP-10
  • Peso - Imperial
    10.100

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinete liso
  • Capacidad de expansión
    Expansión (flotación)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Recogida en ángulo superior
  • Insertar material
    Grafito
  • Lubricación
    Autolubricado
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito liso Take-Up
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    Sí
  • Tipo
    Cojinete liso de lubricación de absorción de ángulo superior
  • Tipo de cojinete
    Diario

Descripción general

Descripción del fabricante
TP-GLT10-115 USAR TP-10 FR 033750
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good