Motion
1108 X 1, 3/16 X 3/32 KW

DODGE
1108 X 1, 3/16 X 3/32 KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1108 , calibre de 1-3/16 pulg.
Artículo MI #03709870
No. Fabricante 1108 X 1, 3/16 X 3/32 KW
Precio124.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
1108 X 1, 3/16 X 3/32 KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1108 , calibre de 1-3/16 pulg.
Artículo MI #03709870
No. Fabricante 1108 X 1, 3/16 X 3/32 KW
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
Precio124.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    1108
  • Longitud hasta Agujero  
    0.8750 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado

Descripción general

Descripción del fabricante
1108 X 1, 3/16 X 3/32 KW 117202