Motion
SAF-610

SKF
SAF-610

Carcasa de bloque de almohada - Base de dos pernos, construcción de bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #03716103
No. Fabricante SAF-610
Precio608.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAF-610

Carcasa de bloque de almohada - Base de dos pernos, construcción de bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #03716103
No. Fabricante SAF-610
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
Su precio$608.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    3.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 7.7500 a 9.0000 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    1.6250 pulg., 1.6875 pulg., 1.7500 pulg.
  • En general Altura  
    5.8125 pulg.
  • En general Longitud  
    10.6250 pulg.
  • En general Ancho  
    4.5625 pulg.
  • Peso
    19.21 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    7316576670381
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Serie
    SAF
  • UPC_NO
    7316576670381

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF-610
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good