Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.4375 pulg.
- Diámetro máximo de holgura3.707 pulg.
- Diámetro exterior3.5000 pulg.
- Peso0.99 lb
- Ancho0.7500 pulg.
Detalles
- Tolerancia al orificio+.002 / +.0005 pulg.
- Tipo de orificioSimple
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- Tornillo de abrazadera forjado5/16-24x1
- Código de armonización8483608000
- Instrucciones de instalación
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Acabado de contratuercaEnchapado en zinc
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Tipo de productoCollares de eje
- Temperatura nominal-40 a +350 F
- Tornillo / Estilo de bloqueoCabeza del tornillo expuesta
- Acabado del tornilloEnchapado en zinc
- Material del tornilloAcero de aleación
- Serie tipoSP
- UPC_NO63452907536
- Tolerancia de ancho+.003 / -.010 pulg.