Motion
1100962
Boquilla de mezcla adhesiva - Cantidad 3
Artículo MI #03725877
No. Fabricante 1100962
Precio17.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Boquilla de mezcla adhesiva - Cantidad 3
Artículo MI #03725877
No. Fabricante 1100962
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
Su precio$17.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cartucho
    300 ml
  • Tamaño de la abertura
    11.2 mm2

Detalles

  • Para usar con
    Dispensador peristáltico de sobremesa Loctite, Dispensador Loctite Bond-A-Matic 3000 0-100 psi, Dispensador Loctite Bond-A-Matic 3000 0-15 psi, Depósito Loctite Bond-A-Matic 3000 , Válvula dispensadora de cianoacrilato Loctite, Sistema de dispensación de jeringa digital Loctite, Dispensador de pedal Loctite, Dispensador semiautomático integrado Loctite, Aplicador portátil Loctite LV, Sistema de dispensación Loctite POSI-LINK, Sistema de dispensación de jeringa de precisión Loctite, Válvula dispensadora Loctite SHOT MISER, Depósito de MISER DE FOTOGRAFÍA Loctite, Controlador de válvula Loctite SHOT MISER, Válvula aplicadora estacionaria Loctite, Aplicadores Loctite VARI-DROP
  • Cantidad del paquete
    3
  • Tipo
    Boquilla de mezcla
  • UPC_NO
    7798063664989

Descripción general

Descripción del fabricante
PAQUETE DE 1100962 BOQUILLAS DE 3

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"