Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería667 / 2.2500 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.055 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.201 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.437 pulg.
- Altura de la placa1.055 pulg.
- Grosor de la placa0.201 pulg.
- Resistencia a la tensión27500 lb
- Peso2.5 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCañón abierto
- Número de cadena y paso667K
- Estándar de cadenaANSI
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- País de origenChina
- Número de stock del fabricante20146
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de ingeniería
- Serie667K
- Estándares cumplidosANSI
Descripción general
- Construcción de barril abierto que minimiza el contacto con la superficie del pasador.
- Todos los componentes de la cadena están tratados térmicamente para lograr la máxima resistencia y una mayor resistencia al desgaste.
- Clavijas de cuatro ranuras para mayor durabilidad.