Motion
7214E

NTN
7214E

Cojinete de contacto angular - Orificio de 70 mm, 125 mm OD, Ancho de 24 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 30 °, NA
Artículo MI #03735549
No. Fabricante 7214E
Precio558.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7214E

Cojinete de contacto angular - Orificio de 70 mm, 125 mm OD, Ancho de 24 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 30 °, NA
Artículo MI #03735549
No. Fabricante 7214E
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
Su precio$558.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.9449 pulg., 24.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    24 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    5.736 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • Descripción
    7214E
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    NA
  • Número de Upc del fabricante
    4547359588798
  • RPM Máx.
    7600 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    5700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    14300 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359588798

Descripción general

Descripción del fabricante
7214E