Motion
M1026DH

NTN
M1026DH

Anillo exterior con un orificio de nervadura, sin rodillos
Artículo MI #03735709
No. Fabricante M1026DH
Price$661.25/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
M1026DH

Anillo exterior con un orificio de nervadura, sin rodillos
Artículo MI #03735709
No. Fabricante M1026DH
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
Price$661.25/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    7.1882 in
  • Radio de filete
    2.030 mm
  • Outside Diameter  
    200 mm
  • Overall Width  
    33 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    3.075 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Ninguna
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (1) Anillo exterior
  • Código de armonización
    8482.99.2560
  • Autorización interna
    CN
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359487602
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 oC
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
M1026DH CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like