Motion
MRB1316EHL

NTN
MRB1316EHL

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 3.1464 pulg. de D.I., 6.6929 pulg. de D.E., 1.6000 pulg. de ancho, espacio interno CN
Artículo MI #03735976
No. Fabricante MRB1316EHL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
MRB1316EHL

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 3.1464 pulg. de D.I., 6.6929 pulg. de D.E., 1.6000 pulg. de ancho, espacio interno CN
Artículo MI #03735976
No. Fabricante MRB1316EHL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.1465 pulg.
  • Radio de filete
    3.180 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    40.6 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    10.168 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero compuesto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (1) Anillo interior, (2) Anillo exterior
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359486193
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    No separable
  • UPC_NO
    4547359486193

Descripción general

Descripción del fabricante
MRB1316EHL