Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud total de la dimensión C14.5 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Par de apriete3 pies-libras
- Peso45 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- AplicacionesMáquinas herramienta, manipulación de materiales, máquinas de embalaje, equipos de prueba, maquinaria industrial
- RPM base1755 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónCuando se trata de motores para su uso en aplicaciones agrícolas, solo hay un nombre que necesita saber. Nuestros motores de marca U.S. Motors® están diseñados para satisfacer sus necesidades de rendimiento, eficiencia y longevidad. Creamos productos innovadores que proporcionan soluciones para aquellos que trabajan en granjas y agricultura. Nidec Motor Corporation también fabrica una de las selecciones más amplias de motores de uso agrícola en la industria agrícola dentro de la línea U.S. Motors®, para su uso en prácticamente cualquier aplicación agrícola. Nuestra dedicación a la industria es lo que mantiene a nuestros motores en lo más alto de la calidad y el rendimiento del producto lo que continuará manteniendo su granja en funcionamiento durante años.
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa3.20 / 1.60 A
- Eficiencia a plena carga84.0 %
- Código de armonización8501.51.6040
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382080228
- Corriente máxima permitida1.6 A, 3.2 A
- ModeloFD91
- Categoría del motorMotor de accionamiento vectorial
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAA
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaTermostato
- UPC_NO786382080228
- Diagrama de cableado