Motion
M220100TU
Cojinete bridado y manguito liso - 220 mm D.I., 225 mm D.E., 100 mm Longitud, Material de acero
Artículo MI #03749427
No. Fabricante M220100TU
Precio106.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete bridado y manguito liso - 220 mm D.I., 225 mm D.E., 100 mm Longitud, Material de acero
Artículo MI #03749427
No. Fabricante M220100TU
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
Precio106.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    220 mm
  • Diámetro interior
    220 mm
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    225 mm
  • En general Longitud  
    100 mm
  • Ancho general
    225 mm
  • Tamaño de eje recomendado
    De 219.928 a 220.000 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Marca
    TU ISOSTÁTICA
  • Descripción
    M220100TU220 X 225 X 100mm Rodamiento de manguito de acero PTFE
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia de longitud
    ±.25
  • Cargar a velocidad
    102000
  • Número de catálogo del fabricante
    M220100TU
  • Número de Upc del fabricante
    00846802069803
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    PTFE
  • Valor V máx.
    1900
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328°F a 536 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    N
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802069803

Descripción general

Descripción del fabricante
M220100TU 220 X 225 X 100MM ACERO PTFE